pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16431.R.B SPIA DIFFUSORE ROSSO BIANCO - 16431.R.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16431.R.B SPIA DIFFUSORE ROSSO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352055377

Codice prodotto

VIW16431.R.B

Cod. produttore

16431.R.B

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

Altro

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

3001

Trasparente:

no

Spia per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore rosso, bianco. Fornita senza lampada

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA