VIMAR SPA - VIW16406 RONZATORE 24V 50-60HZ GRIGIO - 16406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.33 A
Grado di protezione (IP) - IP30
volume - 75 dB
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352021921
Codice prodotto
VIW16406
Cod. produttore
16406
Produttore
VIW
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.33 A
Grado di protezione (IP):
IP30
volume:
75 dB
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di montaggio:
Altro
Trasformatore incorporato:
no
Ronzatore 24 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, grigio