pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16307.01.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE BIANCO - 16307.01.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo TWIN

  • Numero di uscite - 2

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1 dB

  • Composizione - Elemento base

  • Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 1 dB

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352400856

Codice prodotto

VIW16307.01.B

Cod. produttore

16307.01.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo TWIN

Numero di uscite:

2

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1 dB

Composizione:

Elemento base

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

sì

Codice RAL (simile):

9001

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

49.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.2 mm

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)