pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16306.01.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA BIANCO - 16306.01.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.1 dB

  • Composizione - Elemento base

  • Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 0.2 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352001084

Codice prodotto

VIW16306.01.B

Cod. produttore

16306.01.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

0.1 dB

Composizione:

Elemento base

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

0.2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

Codice RAL (simile):

9001

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA