VIMAR SPA - VIW16261 PRESA SICURY 2P+T 10A AUSTRALIA GRIGIO - 16261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard Australia AS/NZS 3112
Numero di prese - 1
Numero moduli da frutto - 2
Numero di prese commutabili - 0
Stampa/marcatura - Senza
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8007352293427
Codice prodotto
VIW16261
Cod. produttore
16261
Produttore
VIW
Tipologia:
Standard Australia AS/NZS 3112
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7015
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
49.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
50.1 mm
Profondità dell'apparecchio:
38.7 mm

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA