pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16201.B PRESA 2P+T 10A P11 BIANCO - 16201.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P11

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352049253

Codice prodotto

VIW16201.B

Cod. produttore

16201.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Tipo italiano P11

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

10 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Codice RAL (simile):

9001

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

24.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

50.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

35 mm

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA