VIMAR SPA - VIW16180.CU PULSANTE 1P NO 16A +CHIAVE UNIF. GRIGIO - 16180.CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di comando - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento - 0
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352000933
Codice prodotto
VIW16180.CU
Cod. produttore
16180.CU
Produttore
VIW
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento:
0
Tipo di montaggio:
Incasso
Numero moduli da frutto:
100
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
7015
Profondità dell'apparecchio:
32.8 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza dell'apparecchio:
24.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
50.1 mm