pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16165.B INTERRUTTORE 2P 16(3)A +CHIAVE BIANCO - 16165.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16165.B INTERRUTTORE 2P 16(3)A +CHIAVE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352067585

Codice prodotto

VIW16165.B

Cod. produttore

16165.B

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Chiave

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9001

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

24.8 mm

Profondità di incasso:

32.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

50.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

32.8 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA