pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16104 PULSANTE 1P NC 16A GRIGIO - 16104

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16104 PULSANTE 1P NC 16A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352021785

Codice prodotto

VIW16104

Cod. produttore

16104

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

100

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7015

Profondità dell'apparecchio:

36.1 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

24.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

50.1 mm

Pulsante 1P NC (di arresto) 16 A 250 V~, grigio