VIMAR SPA - VIW14850 RIVELATORE IR KNX BIANCO - 14850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale - 112...112 °
Sistema bus radio KNX - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8007352390256
Codice prodotto
VIW14850
Cod. produttore
14850
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale:
112...112 °
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
no
Radio bidirezionale:
no
Codice RAL (simile):
9003
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
1.5 m
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
36...36 °
Lunghezza di montaggio:
19 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


