pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14838 CONTENITORE IP40 12M 4X3 ORIZZONTALE - 14838

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 12

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352121775

Codice prodotto

VIW14838

Cod. produttore

14838

Produttore

VIW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

12

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Con cavo in ingresso:

sì

adatto per apparecchi di larghezza max.:

340 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

83 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

54.5 mm

Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in orizzontale)