pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14827 CONTENITORE IP40 6M 3X2 ORIZZONTALE - 14827

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 6

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352121737

Codice prodotto

VIW14827

Cod. produttore

14827

Produttore

VIW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

6

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Con cavo in ingresso:

sì

adatto per apparecchi di larghezza max.:

204 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

83 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

54.5 mm

Contenitore da parete IP40, 6 moduli Eikon, Arké e Plana (3+3 in orizzontale)