pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14815 CONTENITORE IP40 10M 2X5 - 14815

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 10

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352121690

Codice prodotto

VIW14815

Cod. produttore

14815

Produttore

VIW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

10

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Con cavo in ingresso:

sì

adatto per apparecchi di larghezza max.:

340 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

83 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

54.5 mm

Contenitore da parete IP40, 10 (2+2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale