VIMAR SPA - VIW14784 SCATOLA DA TAVOLO 4M BIANCO - 14784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352119369
Codice prodotto
VIW14784
Cod. produttore
14784
Produttore
VIW
Composizione:
Altro
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Codice RAL (simile):
9003
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Larghezza:
142.5 mm
Altezza:
80 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
142.5 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
80 mm
Profondità:
67.6 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
67.6 mm


