VIMAR SPA - VIW14534.SL ATTUATORE A RELE 1M SILVER - 14534.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Sistema bus EIB/KNX - no
Numero max. di uscite di commutazione - 1
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 6 A
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8007352345140
Codice prodotto
VIW14534.SL
Cod. produttore
14534.SL
Produttore
VIW
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus EIB/KNX:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
6 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Comando locale/manuale:
no
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
1
Max. corrente di commutazione:
6 A
Con indicatore a LED:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Tensione d'esercizio nominale:
120...230 V
Varie fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Possibilità di ampliamento modulare:
no

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


