pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14508 INTERFACCIA BUS ENOCEAN BIANCO - 14508

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14508 INTERFACCIA BUS ENOCEAN BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352362642

Codice prodotto

VIW14508

Cod. produttore

14508

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interfaccia Bus EnOcean, bianco - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA