pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14496.SL BY-ALARM SIRENA DA INTERNO SILVER - 14496.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di tono - Altro

  • volume - 77 dB

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352548671

Codice prodotto

VIW14496.SL

Cod. produttore

14496.SL

Produttore

VIW

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tono:

Altro

volume:

77 dB

Tensione nominale:

12 V

Trasformatore incorporato:

no

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.11 A

Tipo di montaggio:

Incassato

Grado di protezione (IP):

IP40

Descrizione; By-alarm sirena da interno Silver. Descrizione estesa: Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, Silver - 3 moduli.