VIMAR SPA - VIW14485.SL RIVELATORE IR DOMOTICO SILVER - 14485.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...112 °
Altri sistemi bus - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8007352319615
Codice prodotto
VIW14485.SL
Cod. produttore
14485.SL
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...112 °
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Argento
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
no
Radio bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Codice RAL (simile):
9006
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
0 m
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
0 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...36 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Durata di funzionamento max.:
250 min
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
10 s
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA