VIMAR SPA - VIW14445 CRONOTERMOSTATO 120-230V BIANCO - 14445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 230 V
Carico massimo del contatto - 6 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
5 PZ
EAN
8007352117778
Codice prodotto
VIW14445
Cod. produttore
14445
Produttore
VIW
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
6 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 6 (2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli. bianco

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


