pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW14395.SL TORCIA + PRESA DI RICARICA 230V SILVER - 14395.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14395.SL TORCIA + PRESA DI RICARICA 230V SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Apparecchio completo

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352319752

Codice prodotto

VIW14395.SL

Cod. produttore

14395.SL

Produttore

VIW

Composizione:

Apparecchio completo

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60Hz, dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile esostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presadi ricarica, Silver - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA