pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14387.V SPIA PRISMATICA VERDE BIANCO - 14387.V

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14387.V SPIA PRISMATICA VERDE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Portalampada - E10

  • Con lampada inclusa - no

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Plana

EAN

8007352122529

Codice prodotto

VIW14387.V

Cod. produttore

14387.V

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Portalampada:

E10

Con lampada inclusa:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

6029

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Verde

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

230 V

Max. potenza della lampada:

3 W

Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde, bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada