pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14387.B.SL SPIA PRISMATICA BIANCO SILVER - 14387.B.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14387.B.SL SPIA PRISMATICA BIANCO SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - E10

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352321410

Codice prodotto

VIW14387.B.SL

Cod. produttore

14387.B.SL

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

E10

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Argento

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

3 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

56 mm

Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco, Silver - 2 moduli. Fornita senza lampada

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA