pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14380 SUONERIA ELETTRON. 3 SEQUENZE 12V BIANCO - 14380

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di corrente - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Trasformatore incorporato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352117648

Codice prodotto

VIW14380

Cod. produttore

14380

Produttore

VIW

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di corrente:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Trasformatore incorporato:

Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz e 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli, bianco

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA