pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW14375 RONZATORE 12V SELV 50-60HZ BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 75 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352629189

Codice prodotto

VIW14375

Cod. produttore

14375

Produttore

VIW

Tensione nominale:

12 V

Volume:

75 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.67 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, bianco