pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW14348 PRESA CONNETTORE VGA 15 POLI BIANCO - 14348

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - D-Sub a 15 poli

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Con protezione antipolvere - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352461796

Codice prodotto

VIW14348

Cod. produttore

14348

Produttore

VIW

Utilizzo:

D-Sub a 15 poli

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Con protezione antipolvere:

no

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

sì

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Numero di moduli:

2

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

20.1 mm

Presa con connettore VGA 15 poli a saldare, bianco