VIMAR SPA - VIW14346.H.SL PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° SILVER - 14346.H.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego - HDMI
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352560147
Codice prodotto
VIW14346.H.SL
Cod. produttore
14346.H.SL
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego:
HDMI
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
46.9 mm

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


