pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14346.H PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° BIANCO - 14346.H

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352560130

Codice prodotto

VIW14346.H

Cod. produttore

14346.H

Produttore

VIW

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

192 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.9 mm

Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA