VIMAR SPA - VIW14335.SL PRESA CON 3 CONNETTORI RCA SILVER - 14335.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Cinch
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Argento
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352420786
Codice prodotto
VIW14335.SL
Cod. produttore
14335.SL
Produttore
VIW
Impiego:
Cinch
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Argento
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
33.9 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA