VIMAR SPA - VIW14331 PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 14331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 6 A
Numero di prese - 1
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
20 PZ
EAN
8007352108820
Codice prodotto
VIW14331
Cod. produttore
14331
Produttore
VIW
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
6 A
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Codice RAL (simile):
9003
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Materiale:
Plastica
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
24 V
Profondità dell'apparecchio:
34.5 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


