pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14303.SL PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE SILVER - 14303.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14303.SL PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 3

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1.8 dB

  • Composizione - Elemento base

  • Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 1.3 dB

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352395060

Codice prodotto

VIW14303.SL

Cod. produttore

14303.SL

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

3

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1.8 dB

Composizione:

Elemento base

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

1.3 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Argento

Adatto per alimentazione remota:

Codice RAL (simile):

9006

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Silver - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA