pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14292.C.25 ALIMENTATORE USB C PD 25W BIANCO - 14292.C.25

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14292.C.25 ALIMENTATORE USB C PD 25W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza dell'apparecchio - 22.3 mm

  • Altezza dell'apparecchio - 49 mm

  • Profondità dell'apparecchio - 46.5 mm

  • Min. profondità della presa per apparecchi - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352751538

Codice prodotto

VIW14292.C.25

Cod. produttore

14292.C.25

Produttore

VIW

Colore:

Bianco

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

46.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco -1 modulo