pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14292.AC.SL ALIMENTATORE USB A+C 12W2,4A5V 1M SILVER - 14292.AC.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14292.AC.SL ALIMENTATORE USB A+C 12W2,4A5V 1M SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 1500 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Argento

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352643895

Codice prodotto

VIW14292.AC.SL

Cod. produttore

14292.AC.SL

Produttore

VIW

Corrente d'uscita max.:

1500 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Argento

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

120...230 V

Numero RAL:

0

Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 1 modulo-

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA