pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14264.SL PRESA SICURY 2P+T 10A BRASILIANO SILVER - 14264.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14264.SL PRESA SICURY 2P+T 10A BRASILIANO SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352358218

Codice prodotto

VIW14264.SL

Cod. produttore

14264.SL

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano, Silver

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA