pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14222 2 PRESE 2P+T 13A INGLESE INTERR. BIANCO - 14222

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - British Standard

  • Numero di prese - 2

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Numero di prese commutabili - 2

  • Stampa/marcatura - Senza

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352389168

Codice prodotto

VIW14222

Cod. produttore

14222

Produttore

VIW

Tipologia:

British Standard

Numero di prese:

2

Numero moduli da frutto:

3

Numero di prese commutabili:

2

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

13 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

144 mm

Altezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

29.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA