VIMAR SPA - VIW14211 PRESA 2P+T P40 UNIVERSALE A FILO BIANCO - 14211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352779099
Codice prodotto
VIW14211
Cod. produttore
14211
Produttore
VIW
Tipologia:
Altro
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
0
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
9003
Colore metallizzato:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
0 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza dell'apparecchio:
44.7 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


