pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14209 PRESA 2P+T 16A P30 BIANCO - 14209

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P30

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Plana

EAN

8007352106918

Codice prodotto

VIW14209

Cod. produttore

14209

Produttore

VIW

Tipologia:

Tipo italiano P30

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

38.9 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), bianco - 2 moduli