pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14197 PULSANTE RELE IMPULSI QUID 10AX BIANCO - 14197

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14197 PULSANTE RELE IMPULSI QUID 10AX BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto di gruppo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - sì

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo senza contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352796195

Codice prodotto

VIW14197

Cod. produttore

14197

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto di gruppo

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

sì

Tensione nominale:

240 V

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

5 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con lampada inclusa:

sì

Stampa:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK00

Profondità dell'apparecchio:

53.4 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettronico

Pulsante relè magnetico silenzioso Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante NO di reset, 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa bianco calda per individuazione al buio, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA