pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14134 DIMMER VENTILATORI 220-240V BIANCO - 14134

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14134 DIMMER VENTILATORI 220-240V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352783379

Codice prodotto

VIW14134

Cod. produttore

14134

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9003

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Dimmer 220-240 V~ 50/60 Hz a taglio d'onda per ventilatori 15-150 W, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione 4 velocità, funzione Superslow, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA