VIMAR SPA - VIW14131.L TASTO 1M SIMBOLO LUCE ASSIALE BIANCO - 14131.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simbolo "luce"
Impiego - Altro
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9003
Confezione
5 PZ
EAN
8007352779358
Codice prodotto
VIW14131.L
Cod. produttore
14131.L
Produttore
VIW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simbolo "luce"
Impiego:
Altro
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44.1 mm
Profondità:
5.3 mm


