pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14108.2 PULSANTE 1P NO 10A ASSIALE 2M BIANCO - 14108.2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14108.2 PULSANTE 1P NO 10A ASSIALE 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352778986

Codice prodotto

VIW14108.2

Cod. produttore

14108.2

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

9003

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

250 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

10 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.7 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

34.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

48.8 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA