pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14104.0 MECCANISMO DEVIATORE 1P 10AX ASSIALE - 14104.0

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14104.0 MECCANISMO DEVIATORE 1P 10AX ASSIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Verde

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352778870

Codice prodotto

VIW14104.0

Cod. produttore

14104.0

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Verde

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento di comando

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

9003

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

34.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

48.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

42.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Altro

Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA