VIMAR SPA - VIW14087.CU PULSANTE 2P NO 16A +CHIAVE UNIF. BIANCO - 14087.CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di comando - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento - 0
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352108745
Codice prodotto
VIW14087.CU
Cod. produttore
14087.CU
Produttore
VIW
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento:
0
Tipo di montaggio:
Incasso
Numero moduli da frutto:
100
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9003
Profondità dell'apparecchio:
41.4 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


