pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14083.S.CU.SL INTERR.2P 16(3)A+CHIAVE UNIF. OFF SILVER - 14083.S.CU.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352309586

Codice prodotto

VIW14083.S.CU.SL

Cod. produttore

14083.S.CU.SL

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Chiave

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

No

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.4 mm

Profondità di incasso:

30.5 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF), Silver

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA