pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14026.DND TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. DND BIANCO - 14026.DND

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14026.DND TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. DND BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352540354

Codice prodotto

VIW14026.DND

Cod. produttore

14026.DND

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.2 mm

Altezza:

43.7 mm

Profondità:

7.9 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA