pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14021.L.SL TASTO 1M SIMBOLO LUCE SILVER - 14021.L.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Argento

  • Codice RAL (simile) - 9006

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352320352

Codice prodotto

VIW14021.L.SL

Cod. produttore

14021.L.SL

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.2 mm

Altezza:

43.6 mm

Profondità:

7.9 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile, Silver

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA