VIMAR SPA - VIW14021.1 TASTO 1M ILLUMINABILE A PUNTO BIANCO - 14021.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Altro
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9003
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8007352781429
Codice prodotto
VIW14021.1
Cod. produttore
14021.1
Produttore
VIW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Altro
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22.2 mm
Altezza:
43.7 mm
Profondità:
7.9 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA