pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14008.SL PULSANTE 1P NO 10A SILVER - 14008.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352320154

Codice prodotto

VIW14008.SL

Cod. produttore

14008.SL

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

100

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9006

Profondità dell'apparecchio:

38.4 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

48.8 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA