VIMAR SPA - VIW14007.SL TRE DEVIATORI 1P 20AX SILVER - 14007.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 2
Interruttore a tasto - sì
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
8007352404441
Codice prodotto
VIW14007.SL
Cod. produttore
14007.SL
Produttore
VIW
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
sì
Numero di bascule di azionamento:
3
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9006
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Illuminazione:
No
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo di illuminazione:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
20 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
44.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
44.6 mm
Profondità di incasso:
30.6 mm

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA