pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14003.SL TRE INTERRUTTORI 1P 20AX SILVER - 14003.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14003.SL TRE INTERRUTTORI 1P 20AX SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352403963

Codice prodotto

VIW14003.SL

Cod. produttore

14003.SL

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

38.4 mm

Profondità di incasso:

24 mm

Tre interruttori indipendenti 1P 20 AX 250 V~, illuminabili, Silver - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA