pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW13045 CONTENITORE IP40 4M IDEA/8000SP GRIGIO - 13045

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352091559

Codice prodotto

VIW13045

Cod. produttore

13045

Produttore

VIW

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Con cavo in ingresso:

sì

adatto per apparecchi di larghezza max.:

136 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

83 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

56 mm

Contenitore da parete IP40 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000